Motion
CS1DN160-254
CS1 Cilindrointro
Artículo MI #05263574
No. Fabricante CS1DN160-254
Precio790.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CS1 Cilindrointro
Artículo MI #05263574
No. Fabricante CS1DN160-254
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
Precio790.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    160 mm
  • Altura total
    182 mm
  • Longitud total
    342 mm
  • Ancho general
    182 mm
  • Tamaño del puerto
    3/4 BSPT
  • Varilla - Tamaño de rosca
    M36x1.5 Rosca macho
  • Tamaño de la varilla
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular
    254 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Versión de doble acción del cilindro de cilindro de aire de una sola varilla serie CS1 del cilindro de mayor calibre del SMC. Esta versión NO está prelubricada, por lo que se requiere un lubricador en su sistema. Esta serie está disponible en tamaños de orificio de hasta 300mm y longitudes de carrera de hasta 2400mm. Además, el CS1 puede pedirse con capacidad de interruptor automático. Otras opciones incluyen tamaños de orificio grandes hasta 300mm, varias configuraciones de montaje, amortiguación para amortiguación de ruido.
  • Montaje de horquilla desmontable Mp2
    CS1-D16
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla Ambos extremos
  • Tipo de cilindro
    Sistema métrico
  • Montaje en ojo - MP4 (inclinable)
    CS1-C16
  • Montaje en brida - MF1/MF2
    CS1-F16
  • Soportes de pie - MS1
    CS1-L16
  • Posición de bloqueo
    Sin cerraduras
  • Estilo de lubricación
    Sin lubricante
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    141 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    7 psi
  • Tipo de montaje
    Abrazadera trasera (desmontable), MP2
  • Rango de presión de funcionamiento
    7 a 141 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 158 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Presión de prueba
    228 psi
  • Abrazadera de varilla
    Y-16
  • Argolla de varilla
    I-16
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tuerca de varilla
    NT-16
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Kit de juntas
    CS1N160A-PS
  • Serie
    CS1

Descripción general

Descripción del fabricante
CS1DN160-254 CS1 CILINDRO
  • Doble acción, varilla única, tipo no lubricante
  • Tamaños de orificio: 125mm a 300mm
  • Carreras hasta 2400mm disponibles
  • Siete estilos de montaje disponibles
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"