Motion
25650

ANSELL
25650

KleenGuard™ Gafas de seguridad V20 Purity CSA - Lente transparente, marco transparente/color de la patilla, tamaño universal
Artículo MI #05264521
No. Fabricante 25650
Precio4.04 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
25650

KleenGuard™ Gafas de seguridad V20 Purity CSA - Lente transparente, marco transparente/color de la patilla, tamaño universal
Artículo MI #05264521
No. Fabricante 25650

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4.04/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal
  • Peso
    1.20 lb

Detalles

  • Color de la patilla de la montura
    Borrar
  • Color de la lente
    Borrar
  • Número de Upc del fabricante
    036000256505
  • Línea de productos
    V20 Pureza
  • UPC_NO
    036000256505

Descripción general

Descripción del fabricante
25650 V20 GAFAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTES
  • Protección ocular económica pero elegante
  • Patillas cómodas y acolchadas para una mayor comodidad
  • Las lentes transparentes permiten la máxima transmisión de la luz visible; ideal para uso en interiores
  • Lentes con recubrimiento duro para una mayor resistencia a los arañazos y una mayor vida útil
  • Las lentes están hechas de un material de policarbonato que proporciona una protección 99.9 % contra los rayos UVA/UVB/UVC
  • Cumple con los estándares ANSI Z87.1+ para impacto y está certificado para cumplir con los requisitos de CSA Z94.3

También puede gustarle

Los clientes también compraron