Motion
CQD18038X35
Polea de tambor de servicio de cantera - Cara de corona, 18 pulg. de diámetro, 38 pulg. de ancho de cara, MXT35 buje
Artículo MI #05294625
No. Fabricante CQD18038X35
Precio4,753.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de tambor de servicio de cantera - Cara de corona, 18 pulg. de diámetro, 38 pulg. de ancho de cara, MXT35 buje
Artículo MI #05294625
No. Fabricante CQD18038X35
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
Precio4,753.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Ancho  
    38 pulg.
  • Polea Diámetro  
    18 pulg.
  • Peso
    506.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Martin ofrece poleas Quarry Duty Drum con una llanta mínima de 1/2", discos de extremo de 1-1/4 " y discos centrales de 1/2", así como un disco central adicional. Cada Quarry Duty Drum Pulley cuenta con una llanta enrollada de dos piezas, que se ha fabricado en cualquiera de nuestras máquinas de enrollado con corona plana o personalizada. Las llantas están recortadas y asentadas hidráulicamente alrededor de los discos de extremo pesado para garantizar la máxima concentricidad. Una vez formada la polea, Martin utiliza una soldadura por arco sumergido de doble o triple pasada para garantizar una conexión óptima de sus componentes individuales.
  • Tipo de cara
    Corona
  • Número de centro
    MXT35
  • Tipo de concentrador
    XT
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de polea
    Tambor de servicio estándar
  • UPC_NO
    697950562773

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMBOR CQD18038X35 18X38 QD XT35 MENOS BSH

También puede gustarle