Motion
CQW18038X35
Polea de ala de servicio de cantera - Cara de corona, 18 pulg. de diámetro, 38 pulg. de ancho de cara, MXT35 buje
Artículo MI #05294753
No. Fabricante CQW18038X35
Precio7,731.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de ala de servicio de cantera - Cara de corona, 18 pulg. de diámetro, 38 pulg. de ancho de cara, MXT35 buje
Artículo MI #05294753
No. Fabricante CQW18038X35
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
Precio7,731.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Ancho  
    38 pulg.
  • Polea Diámetro  
    18 pulg.
  • Peso
    529.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las poleas de ala de Martin Quarry Duty están fabricadas con materiales extremadamente pesados y son reconocidas en la industria como la polea de ala más agresiva en el negocio. Todas las poleas de ala Martin utilizan el exclusivo diseño de tubo de extremo, que ofrece la máxima protección contra el plegado de las alas y la fatiga de la soldadura del buje. Nuestra barra de contacto de un grosor mínimo de 3/4" ofrece una vida útil adicional en aplicaciones abrasivas en las que la barra más fina de la competencia no lo hace. Además, nuestro ala gruesa de 3/8" y los refuerzos de 5/16" ofrecen un mayor soporte estructural en aplicaciones agresivas. Todas las poleas de ala de servicio Martin Quarry utilizan casquillos con chaveta de profundidad completa que ofrecen la máxima fuerza de sujeción en el eje y minimizan la “caminar por la polea”. La Quarry Duty Wing Pulley ha cambiado la industria y ha generado muchos “despegues”, ¡pero ninguno ha podido reproducir el original! Para las aplicaciones más agresivas, especifique la mejor, especifique la polea de ala de servicio Martin Quarry.
  • Tipo de cara
    Corona
  • Número de centro
    MXT35
  • Tipo de concentrador
    XT
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de polea
    Ala de servicio de la mina
  • UPC_NO
    697950461540

Descripción general

Descripción del fabricante
CQW18038X35 18X38 ALA QD PARA XT35 NO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"