Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho4.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro51.5000 pulg.
- En general Longitud53.5000 pulg.
- Diámetro de la varilla1.125 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento16.0625 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento53.5000 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento4.0000 pulg.
- Viaje36.0000 pulg.
- Peso102 lb
Detalles
- Detalles adicionalesUn transportador de banda diseñado correctamente requerirá el uso de un dispositivo de recogida. Este dispositivo soportará el estiramiento de la cinta transportadora y mantendrá la tensión adecuada en la polea de transmisión para reducir el deslizamiento. Por lo general, se prefiere un tipo dinámico, como una toma de gravedad, pero no siempre es práctico debido al espacio o al coste. Los marcos de inserción de tornillos Martin son una buena solución para estas aplicaciones. Martin ofrece varios tipos de bastidores que se adaptan a la mayoría de los cojinetes, posiciones de montaje y recorridos. Martin Take-Up Frames están disponibles en stock o hechos a pedido para todas sus necesidades de recogida mecánica.
- Material del bastidorAcero
- Tipo de estructuraTirador central
- Número de catálogo del fabricanteMCP408-36
- Número de Upc del fabricante697950631585
- Tipo de productoBastidores de sujeción de montaje lateral y tracción central
- UPC_NO697950631585
Descripción general
Descripción del fabricante
MCP408-36 MARCO DE RECOGIDA DE TRACCIÓN CENTRAL
- Fabricado en EE. UU.
- Fabricado en acero, ofrece una resistencia y durabilidad superiores
- Disponible en ángulo superior, tracción central, ranura ancha, recogida de tubos, alta resistencia y resistencia ligera para bloques de almohada
- Admiten tamaños de eje de cojinete de 1” a 8”
- Disponible en longitudes de viaje estándar de 9” a 60”
- Acero inoxidable, rosca ACME y longitudes MTO disponibles
- Adecuado para la mayoría de los estilos de carcasa de los fabricantes, incluyendo ranura ancha de tracción central, bloque de almohada y tornillo protegido en ángulo superior
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature