Motion
MTTU25-6
Bastidor de recogida de bloque de almohada - Serie MTTU, Tipo de tubo, 6.0000 in de recorrido, 7.3750 in de centro de perno, 12.7500 in de longitud, Material de acero, 7.0000 in de ancho de base
Artículo MI #05297472
No. Fabricante MTTU25-6
Precio380.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor de recogida de bloque de almohada - Serie MTTU, Tipo de tubo, 6.0000 in de recorrido, 7.3750 in de centro de perno, 12.7500 in de longitud, Material de acero, 7.0000 in de ancho de base
Artículo MI #05297472
No. Fabricante MTTU25-6
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
Su precio$380.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    4.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.3750 pulg.
  • Altura total
    2.0000 pulg.
  • En general Longitud  
    12.7500 pulg.
  • Ancho general
    7.0000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    3/4 - 10
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    12.7500 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    MTTU25
  • Viaje  
    6.0000 pulg.
  • Peso
    7 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Un transportador de banda diseñado correctamente requerirá el uso de un dispositivo de recogida. Este dispositivo soportará el estiramiento de la cinta transportadora y mantendrá la tensión adecuada en la polea de transmisión para reducir el deslizamiento. Por lo general, se prefiere un tipo dinámico, como una toma de gravedad, pero no siempre es práctico debido al espacio o al coste. Los marcos de inserción de tornillos Martin son una buena solución para estas aplicaciones. Martin ofrece varios tipos de bastidores que se adaptan a la mayoría de los cojinetes, posiciones de montaje y recorridos. Martin Take-Up Frames están disponibles en stock o hechos a pedido para todas sus necesidades de recogida mecánica.
  • Material del bastidor
    Acero
  • Tipo de estructura
    Tubo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950629445
  • Máx. centro de orificio de perno de placa de montaje
    5.6880 pulg.
  • Centro de orificio de perno de placa de montaje mín.
    3.8750 pulg.
  • Tipo de producto
    Bastidores de recogida del bloque de almohadas
  • Serie
    MTTU
  • UPC_NO
    697950629445

Descripción general

Descripción del fabricante
MTTU25-6 MONTURA DE TOMA DE TUBO
  • Fabricado en EE. UU.
  • Fabricado en acero, ofrece una resistencia y durabilidad superiores
  • Disponible en ángulo superior, tracción central, ranura ancha, recogida de tubos, alta resistencia y resistencia ligera para bloques de almohada
  • Admiten tamaños de eje de cojinete de 1” a 8”
  • Disponible en longitudes de viaje estándar de 9” a 60”
  • Acero inoxidable, rosca ACME y longitudes MTO disponibles
  • Adecuado para la mayoría de los estilos de carcasa de los fabricantes, incluyendo ranura ancha de tracción central, bloque de almohada y tornillo protegido en ángulo superior

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"