Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho5.7500 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro16.0000 pulg.
- Altura total3.0000 pulg.
- En general Longitud22.5600 pulg.
- Ancho general10.0000 pulg.
- Diámetro de la varilla7/8 - 6
- Altura de dimensión de almacenamiento3.0000 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento22.5600 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento10.0000 pulg.
- Tamaño del marco de captaciónMTTU35
- Viaje12.0000 pulg.
- Peso28 lb
Detalles
- Detalles adicionalesUn transportador de banda diseñado correctamente requerirá el uso de un dispositivo de recogida. Este dispositivo soportará el estiramiento de la cinta transportadora y mantendrá la tensión adecuada en la polea de transmisión para reducir el deslizamiento. Por lo general, se prefiere un tipo dinámico, como una toma de gravedad, pero no siempre es práctico debido al espacio o al coste. Los marcos de inserción de tornillos Martin son una buena solución para estas aplicaciones. Martin ofrece varios tipos de bastidores que se adaptan a la mayoría de los cojinetes, posiciones de montaje y recorridos. Martin Take-Up Frames están disponibles en stock o hechos a pedido para todas sus necesidades de recogida mecánica.
- Material del bastidorAcero
- Tipo de estructuraTubo
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950629544
- Máx. centro de orificio de perno de placa de montaje8.6250 pulg.
- Centro de orificio de perno de placa de montaje mín.5.5000 pulg.
- Tipo de productoBastidores de recogida del bloque de almohadas
- SerieMTTU
- UPC_NO697950629544
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Fabricado en acero, ofrece una resistencia y durabilidad superiores
- Disponible en ángulo superior, tracción central, ranura ancha, recogida de tubos, alta resistencia y resistencia ligera para bloques de almohada
- Admiten tamaños de eje de cojinete de 1” a 8”
- Disponible en longitudes de viaje estándar de 9” a 60”
- Acero inoxidable, rosca ACME y longitudes MTO disponibles
- Adecuado para la mayoría de los estilos de carcasa de los fabricantes, incluyendo ranura ancha de tracción central, bloque de almohada y tornillo protegido en ángulo superior
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación