Motion
MXT40 3 1/2
Casquillo del transportador MXT tope - Casquillo MXT40 , 7.1250 in Flg OD, 2.8125 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #05297620
No. Fabricante MXT40 3 1/2
Precio248.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo del transportador MXT tope - Casquillo MXT40 , 7.1250 in Flg OD, 2.8125 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #05297620
No. Fabricante MXT40 3 1/2
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
Precio248.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.5000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    MXT40
  • Diámetro exterior de la brida
    7.1250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    7/8 x 7/16 pulg.

Detalles

  • Material
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
MXT40 3 1/2 CASQUILLO DEL TRANSPORTADOR
  • Abastecido para adaptarse a todos los tamaños de polea populares, en una amplia gama de tamaños de orificio por buje
  • Ofrecen un cono de 2" por pie, lo que reduce el pretensado del disco final, así como el aumento de la fuerza de sujeción
  • Todos los casquillos de tamaño 50 y mayores cuentan con llaves de profundidad completa

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"