Motion
CBM2D40-25-HN

SMC CORP OF AMERICA
CBM2D40-25-HN

CILINDRO, AIRE
Artículo MI #05297808
No. Fabricante CBM2D40-25-HN
Precio88.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CBM2D40-25-HN

CILINDRO, AIRE
Artículo MI #05297808
No. Fabricante CBM2D40-25-HN
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
Precio88.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Tamaño del cilindro
    Estándar
  • Longitud total
    213 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    770 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    882 N
  • Tamaño de la varilla
    M14x1.5
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M14x1.5 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular  
    25 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.15 MPa
  • Tipo de montaje
    Montaje de horquilla doble
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +1 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +70 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CM2

Descripción general

Descripción del fabricante
CBM2D40-25-HN CILINDRO, AIRE
  • Cilindro de bloqueo del extremo, CBM2
  • Doble acción, varilla única
  • 8 opciones de montaje disponibles
  • Tamaños de orificio: 20mm, 25mm, 32mm, 40mm
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good