Motion
CDJ5B16SR-30R-B

SMC CORP OF AMERICA
CDJ5B16SR-30R-B

Cilindro, aire
Artículo MI #05326771
No. Fabricante CDJ5B16SR-30R-B
Precio42.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDJ5B16SR-30R-B

Cilindro, aire
Artículo MI #05326771
No. Fabricante CDJ5B16SR-30R-B
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
Precio42.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    16 mm
  • Tamaño del cilindro
    Estándar
  • Altura total
    18.3 mm
  • Longitud total
    75 mm
  • Ancho general
    18.3 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Tamaño de la varilla
    M4x0.7
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M4x0.7 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular  
    30 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.1 MPa
  • Tipo de montaje
    Montaje básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +0.7 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CJ5

Descripción general

Descripción del fabricante
CDJ5B16SR-30R-B TONELADAS DE CORREA DE ACERO INOXIDABLE
  • Acero inoxidable (SUS304) utilizado para todas las piezas metálicas exteriores
  • El rascador estándar resistente al agua evita la fuga de líquido al cilindro
  • 2 tipos de material de sellado: opciones de NBR/FKM (goma de nitrilo/goma fluoroscópica)
  • Utiliza grasa para máquinas de procesamiento de alimentos - cumple con los estándares de la FDA
  • Interruptor automático resistente al agua disponible

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"