Especificaciones
Dimensiones
- Longitud60 pulg.
- Longitud total60 pulg.
- Grosor general0.063 pulg.
- Ancho general60 pulg.
- Grosor0.063 pulg.
- Ancho60 pulg.
Detalles
- MarcaMarca
- ColorVerde
- ComposiciónFibra inorgánica y aramida con aglutinante de nitrilo
- Código de armonización4016930000
- Número de Upc del fabricante191074242509
- MaterialFibra inorgánica y aramida con aglutinante de nitrilo
- Temperatura máxima700 °F
- Temperatura mínima-100 °F
- Presión máx. (bar)70 bar
- Presión máx. (PSI)1000 psi
- Estilo700
- UPC_NO191074242509