Motion
35104-6616
Hoja de empaque - Estilo 3500 , PTFE con sílice, Marca, 60.0000 in de longitud, Color lecho
Artículo MI #05335751
No. Fabricante 35104-6616
Precio5,386.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de empaque - Estilo 3500 , PTFE con sílice, Marca, 60.0000 in de longitud, Color lecho
Artículo MI #05335751
No. Fabricante 35104-6616
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
Precio5,386.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60.0000 pulg.
  • Longitud total
    60.0000 pulg.
  • Grosor general
    0.2500 pulg.
  • Ancho general
    60.0000 pulg.

Detalles

  • Marca
    Marca
  • Color
    Maestro
  • Composición
    PTFE con sílice
  • Material
    PTFE con sílice
  • Temperatura mínima
    -450 °F
  • Presión máx. (bar)
    83 bar
  • Presión máx. (PSI)
    1200 psi
  • Estándares cumplidos
    ADI /Sin TSE, cumple con REACH, cumple con RoHS, cumple con USP VI 87 , cumple con USP VI 88 , cumple con FDA
  • Estilo
    3500
  • Rango de temperatura
    -450 a 500 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
3500 GYLON DE LA MARCA .250" 60.000"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"