Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal de la tubería5 pulg.
- Diámetro exterior7.750 pulg.
- Grosor general0.125 pulg.
- Grosor0.125 pulg.
Detalles
- AplicacionesDisolventes. Hidrocarburos. Agua. Vapor. Cloro. Criogenia.
- MarcaMarca
- ColorMaestro
- ComposiciónPTFE con sílice
- Clase de presión de estándares de bridaASME B16.5 Clase 150, AWWA C207 Clase E, Clase D, Clase B
- Tipo de juntaAnillo
- Código de armonización3926904500
- Número de Upc del fabricante191074202589
- MaterialPTFE con sílice
- Temperatura máxima500 °F
- Temperatura mínima°F
- Clase de presión150 psi
- Presión máx. (bar)172 bar
- Presión máx. (PSI)2500 psi
- Tipo de material de gomaPTFE/GILÓN
- Estilo3560
- UPC_NO191074202589
Descripción general
- El núcleo de acero inoxidable perforado y sellado hermético aumenta la resistencia a las fluctuaciones de presión y al ciclo térmico
- GYLON ofrece un flujo de frío superior y resistencia a la fluencia, lo que elimina la necesidad de volver a apretar con frecuencia
- Resistencia química
- Sella productos químicos agresivos en entornos hostiles donde la seguridad o la resistencia a los golpes es crucial
- No soporta la llama
- No favorece el crecimiento bacteriano