Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho1.5469 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.7500 pulg.
- Exterior Diámetro2.4409 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoAccu-Loc
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial4410 lbf
- Capacidad de carga estática radial2540 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUEX00
- UPC_NO0808250474714