Motion
UEX10-31
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-15/16 pulg. D.I., bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #05342898
No. Fabricante UEX10-31
Price$303.68/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-15/16 pulg. D.I., bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #05342898
No. Fabricante UEX10-31
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
Su precio$303.68/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-15/16 in
  • Inner Ring Width  
    2.2344 in
  • Outer Ring Width  
    0.9375 in
  • Outside Diameter  
    3.9370 in

Details

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Accu-Loc
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6610 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UEX00
  • UPC_NO
    0808250474776

Descripción general

Descripción del fabricante
UEX10-31 1-15/16 ACCU-LOC BRG