Motion
7020CGD2/GNP4

NTN
7020CGD2/GNP4

Cojinete de contacto angular dúplex - Conexión a tierra empotrada universal, 100 mm Diámetro interior, 150 mm OD, 48 mm Ancho, Ángulo de contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #05346255
No. Fabricante 7020CGD2/GNP4
Precio4,988.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7020CGD2/GNP4

Cojinete de contacto angular dúplex - Conexión a tierra empotrada universal, 100 mm Diámetro interior, 150 mm OD, 48 mm Ancho, Ángulo de contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #05346255
No. Fabricante 7020CGD2/GNP4
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
Precio4,988.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    24 mm
  • Ancho del anillo exterior
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    48 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    5.49 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7020CGD2/GNP4 ANILLO DE CONTACTO BRG
  • Tipo dúplex
    Conexión a tierra de lavado universal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359434668
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    7520 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    12000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7020CGD2/GNP4 ANILLO DE CONTACTO BRG