Motion
30150SCLAR

AKRO-MILS
30150SCLAR

Contenedor de estante: transparente, plástico, polímeros de grado industrial, 4 x 11.625 x 8.375 pulg., capacidad de peso: 15 lb
Artículo MI #05346826
No. Fabricante 30150SCLAR
Precio5.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AKRO-MILS
30150SCLAR

Contenedor de estante: transparente, plástico, polímeros de grado industrial, 4 x 11.625 x 8.375 pulg., capacidad de peso: 15 lb
Artículo MI #05346826
No. Fabricante 30150SCLAR
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
Precio5.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    4 x 11.625 x 8.375 pulg.
  • Altura
    4 pulg.
  • Longitud
    11.625 pulg.
  • Altura exterior
    4 pulg.
  • Longitud exterior
    11.625 pulg.
  • Anchura exterior
    8.375 pulg.
  • Altura total
    4 pulg.
  • Longitud total
    11.625 pulg.
  • Ancho general
    8.375 pulg.
  • Ancho
    8.375 pulg.

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Recubrimiento de acabado
    Plástico
  • Aprobación de Fm
    No aprobado por FM
  • Material
    Polímeros de grado industrial
  • Cantidad del paquete
    12
  • Capacidad de peso
    15 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
30150CLAR 11-5/8 X 8-3/8 X 4 CAJETÍN
  • Fabricado en EE. UU.
  • Ribetes laterales reforzados para mayor resistencia
  • El cierre trasero integrado permite que el compartimento se incline hacia fuera para un acceso completo
  • Capacidad de peso de 15 lb