Motion
300042
Lubricante penetrante o multiuso Specialist® - 1 galón, jarra
Artículo MI #05351011
No. Fabricante 300042
Precio52.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante penetrante o multiuso Specialist® - 1 galón, jarra
Artículo MI #05351011
No. Fabricante 300042

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$52.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Peso neto
    128 oz.
  • Gravedad específica
    1.05

Detalles

  • Detalles adicionales
    WD-40® SPECIALIST® RUST REMOVER SOAK disuelve rápidamente el óxido sin dañar las piezas, el embellecedor, las juntas ni la pintura circundantes. Nuestro disolvidor de óxido restaura las superficies a metal desnudo sin raspar, desconchar ni fregar. Para el óxido ligero, deje las piezas en 1-3 horas y para el óxido intenso, deje las piezas en la solución de eliminación de óxido durante la noche. Esta fórmula no tóxica y biodegradable es eficaz en artículos pequeños o grandes que se pueden remojar.
  • Aplicación
    Eliminador de óxido
  • Color
    Borrar
  • Composición
    Agua
  • Tipo de contenedor
    Jarra
  • Características y beneficios
    • Elimina de forma segura el óxido duro de las piezas y herramientas metálicas • Todos los ingredientes son biodegradables • Combate el óxido, seguro para las áreas circundantes • No tóxico y sin ácido • Ideal para su uso en: restauración de automóviles, tractores, antigüedades, equipos y utensilios agrícolas, remolques y enganches y herramientas oxidadas • Solo se vende en EE. UU.
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    Ninguna
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    No inflamable
  • Base lubricante
    Agua
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    079567300045
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    60 °F
  • Calificación NSF
    No calificado
  • Olor
    Sí
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 60 °F a 150 °F
  • Base penetrante
    Agua
  • Tipos de productos
    Remojo de eliminador de óxido
  • Regulaciones
    Cumple con VOC
  • Serie
    Especialista(R)
  • Estándares cumplidos
    Cumple con CARB
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    079567300045

Descripción general

Descripción del fabricante
300042 JABÓN DE ÓXIDO 1GALLON
  • Elimina de forma segura el óxido duro de las piezas y herramientas metálicas
  • Todos los ingredientes son biodegradables
  • Combate el óxido, seguro para las áreas circundantes
  • No tóxico y sin ácido
  • Ideal para su uso en: restauración de automóviles, tractores, antigüedades, equipos y accesorios agrícolas, remolques y enganches y herramientas oxidadas
  • Solo se vende en EE. UU.