Motion
210C350S018S1A

MASTER PT
210C350S018S1A

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 18:1 relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida sólida
Artículo MI #05361190
No. Fabricante 210C350S018S1A
Precio18,649.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MASTER PT
210C350S018S1A

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 18:1 relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida sólida
Artículo MI #05361190
No. Fabricante 210C350S018S1A
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
Precio18,649.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación
    18:1

Detalles

  • Kit de base compatible
    6011277
  • Caballos de entrada
    11.26 CV
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • RPM de salida
    105 rpm
  • Par de salida
    6161
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    C350

Descripción general

Descripción del fabricante
6210C350S018S1A C350S018N210 COMBINACIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron