Motion
M60304

MASTER PT
M60304

86:1 Relación, entrada de cara C
Artículo MI #05361261
No. Fabricante M60304
Precio28,383.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MASTER PT
M60304

86:1 Relación, entrada de cara C
Artículo MI #05361261
No. Fabricante M60304
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
Precio28,383.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    20 rpm
  • Par de salida máximo
    10793
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación
    86:1

Detalles

  • Caballos de entrada
    4.15 CV
  • Tipo de entrada
    Cara C
  • RPM de salida
    20 rpm
  • Par de salida
    10793
  • Serie
    CM28

Descripción general

Descripción del fabricante
6M60304 180CM28A 86.1 REDUCTOR XL