Motion
M60306

MASTER PT
M60306

121:1 Relación, entrada de cara C
Artículo MI #05361263
No. Fabricante M60306
Precio24,680.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MASTER PT
M60306

121:1 Relación, entrada de cara C
Artículo MI #05361263
No. Fabricante M60306
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
Su precio$24,680.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    14 rpm
  • Par de salida máximo
    9130
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación
    121:1

Detalles

  • Caballos de entrada
    2.72 CV
  • Tipo de entrada
    Cara C
  • RPM de salida
    14 rpm
  • Par de salida
    9130
  • Serie
    CM28

Descripción general

Descripción del fabricante
6M60306 180CM28A 121.1 REDUCTOR XL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron