Motion
M60427

MASTER PT
M60427

Reductor de velocidad de eje paralelo - Reducción de etapa única, 3.35:1 Relación
Artículo MI #05361456
No. Fabricante M60427
Precio5,644.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MASTER PT
M60427

Reductor de velocidad de eje paralelo - Reducción de etapa única, 3.35:1 Relación
Artículo MI #05361456
No. Fabricante M60427
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
Su precio$5,644.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0000 pulg.
  • Relación
    3.35:1

Detalles

  • Reducción
    Fase única

Descripción general

Descripción del fabricante
6M60427 56SM16A 3.4 REDUCTOR XL
  • La entrada acoplada de tres piezas facilita la extracción y el montaje del motor NEMA C-Face.
  • La construcción de hierro fundido es resistente a la corrosión.
  • Los manguitos de sello de acero endurecido protegen los ejes de entrada y salida del desgaste del sello.
  • Llenado de fábrica con lubricante para una posición de montaje adecuada.
  • Acabado y lubricantes aprobados por el USDA.