Motion
M60216

MASTER PT
M60216

240:1 Relación, entrada de cara C
Artículo MI #05361652
No. Fabricante M60216
Precio7,327.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MASTER PT
M60216

240:1 Relación, entrada de cara C
Artículo MI #05361652
No. Fabricante M60216
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
Precio7,327.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    7 rpm
  • Par de salida máximo
    1065
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación
    240:1

Detalles

  • Caballos de entrada
    0.24 CV
  • Tipo de entrada
    Cara C
  • RPM de salida
    7 rpm
  • Par de salida
    1065
  • Serie
    CM12

Descripción general

Descripción del fabricante
6M60216 140CM12A 240.1 REDUCTOR XL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron