Motion
M60196

MASTER PT
M60196

60:1 Relación, entrada de cara C
Artículo MI #05361679
No. Fabricante M60196
Precio7,327.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MASTER PT
M60196

60:1 Relación, entrada de cara C
Artículo MI #05361679
No. Fabricante M60196
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
Precio7,327.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    29 rpm
  • Par de salida máximo
    1067
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación
    60:1

Detalles

  • Caballos de entrada
    0.61 CV
  • Tipo de entrada
    Cara C
  • RPM de salida
    29 rpm
  • Par de salida
    1067
  • Serie
    CM12

Descripción general

Descripción del fabricante
6M60196 56CM12A 60.1 REDUCTOR XL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron