Motion
M60249

MASTER PT
M60249

50:1 Relación, entrada de cara C
Artículo MI #05361688
No. Fabricante M60249
Precio15,221.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MASTER PT
M60249

50:1 Relación, entrada de cara C
Artículo MI #05361688
No. Fabricante M60249
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
Precio15,221.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    35 rpm
  • Par de salida máximo
    4297
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación
    50:1

Detalles

  • Caballos de entrada
    2.69 CV
  • Tipo de entrada
    Cara C
  • RPM de salida
    35 rpm
  • Par de salida
    4297
  • Serie
    CM21

Descripción general

Descripción del fabricante
6M60249 56CM21A 50.1 REDUCTOR XL
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"