Motion
P4B-EXL-208RE

DODGE
P4B-EXL-208RE

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #05364079
No. Fabricante P4B-EXL-208RE
Precio1,257.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P4B-EXL-208RE

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #05364079
No. Fabricante P4B-EXL-208RE
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
Precio1,257.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 7.7500 a 8.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Longitud del orificio
    4 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    CP-502, HD-200

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    10600 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Ninguna
  • Construcción de la carcasa
    División
  • ID de la carcasa
    Tipo E
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de cuatro pernos
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    077286
  • Velocidad máxima
    2420 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    54000 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    54000 lbf
  • Tipo
    Cojinete del bloque de la almohada
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    782476587932

Descripción general

Descripción del fabricante
P4B-EXL-208RE