Motion
S1U-EXL-408R

DODGE
S1U-EXL-408R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 4.5000 in Diámetro de orificio, 8.0000 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #05364120
No. Fabricante S1U-EXL-408R
Precio5,581.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
S1U-EXL-408R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 4.5000 in Diámetro de orificio, 8.0000 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #05364120
No. Fabricante S1U-EXL-408R
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
Precio5,581.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.5000 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    8.0000 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    30000 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    077218
  • Material
    077218
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    782476587246

Descripción general

Descripción del fabricante
S1U-EXL-408R