Motion
R1X2-3/16

DODGE
R1X2-3/16

Casquillo cónico dividido - Casquillo R1 , calibre 2-3/16 , diámetro externo de 5.3750 in, LTB 2.8750 in, material de acero
Artículo MI #05364235
No. Fabricante R1X2-3/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
R1X2-3/16

Casquillo cónico dividido - Casquillo R1 , calibre 2-3/16 , diámetro externo de 5.3750 in, LTB 2.8750 in, material de acero
Artículo MI #05364235
No. Fabricante R1X2-3/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    4.0000 pulg.
  • Diámetro del cilindro, extremo pequeño
    3.8750 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    4.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    R1
  • Brida exterior Diámetro  
    5.3750 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.8750 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16 UNC
  • Peso
    7.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Incluye
    Pernos
  • Número de Upc del fabricante
    781568527641
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Capacidad de par
    348 pulg.
  • UPC_NO
    781568527641

Descripción general

Descripción del fabricante
R1X2-3/16 BK2 CASQUILLO
  • Con llave tanto en el eje como en el buje. La llave externa proporciona un accionamiento positivo sin par en los tornillos de cabeza
  • El barril de doble división mejora la verdadera concentricidad: sujeta el eje con un ajuste de abrazadera positivo
  • Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • El cono de todos los casquillos BK2 es de 3/4 pulg. por pie de diámetro
  • El buje BK2 es el estilo de buje preferido en la industria de HVAC
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
Los clientes también compraron