Motion
TMD01-2906-6

DUFF-NORTON
TMD01-2906-6

Voltaje de corriente continua (CC) de 24 V serie TMD01 , capacidad de carga de 100 lb y 6 pulg. Actuador lineal de carrera con interruptor de límite
Artículo MI #05365917
No. Fabricante TMD01-2906-6
Precio866.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
TMD01-2906-6

Voltaje de corriente continua (CC) de 24 V serie TMD01 , capacidad de carga de 100 lb y 6 pulg. Actuador lineal de carrera con interruptor de límite
Artículo MI #05365917
No. Fabricante TMD01-2906-6
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
Su precio$866.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3.5 pulg.
  • Longitud
    11.25 pulg.
  • Longitud retraída
    10.75 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    6 pulg.
  • Peso
    5.00 lb
  • Ancho
    2.15 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Consumo de corriente
    5 A
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    25 %
  • Capacidad de carga dinámica
    100 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8483.40.9000
  • Voltaje de entrada
    24 V
  • Interruptores de límite
    Opcional
  • Capacidad de carga
    100 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Montaje
    Clevis
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Serie
    TMD
  • Velocidad a plena carga
    1 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    100 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
TMD01-2906-6
  • Diseño compacto
  • Rango de temperatura: -20ºF a 120ºF (-29ºC a 50ºC)
  • Estándar de protección IP50
  • Transmisión por correa de distribución para un funcionamiento silencioso
  • Carcasa de aluminio y tubo exterior
  • Consumo de corriente bajo
  • Montaje de horquilla doble
  • Regleta de terminales fácil de cablear (modelos con interruptor limitador)
  • Tubo de traducción con llave
  • Motores de imán permanente: sin protección contra sobrecarga térmica

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"