Motion
7E-23658-DCA

TOPWORX
7E-23658-DCA

Sensor de proximidad de contacto seco sin palanca modelo 7E - Sensor de proximidad de contacto seco, detección de extremo de precisión, salida SPST (forma A) N/A con indicación LED bicolor Forma de contacto, 2.2 mm, 0.090 pulg. Rango de detección, 120 V CA/4A, 240 V CA/2A, 24 V CC/3A, 125 V CC/0.5A, entrada lateral 360° ajustable Sin conector de conducto Posición de salida, Material de acero inoxidable
Artículo MI #05366142
No. Fabricante 7E-23658-DCA
Precio746.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TOPWORX
7E-23658-DCA

Sensor de proximidad de contacto seco sin palanca modelo 7E - Sensor de proximidad de contacto seco, detección de extremo de precisión, salida SPST (forma A) N/A con indicación LED bicolor Forma de contacto, 2.2 mm, 0.090 pulg. Rango de detección, 120 V CA/4A, 240 V CA/2A, 24 V CC/3A, 125 V CC/0.5A, entrada lateral 360° ajustable Sin conector de conducto Posición de salida, Material de acero inoxidable
Artículo MI #05366142
No. Fabricante 7E-23658-DCA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio746.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de detección ferrosa
    2.2 mm, 0.090 pulg.

Detalles

  • Clasificación del área
    Uso general de UL
  • Estilo del cuerpo
    Ronda
  • Requisitos del circuito
    PNP/NPN/NO
  • Formulario de contacto
    Salida N/A SPST (Forma A) con indicación LED bicolor
  • Clasificación eléctrica
    120 V ac/4A, 240 V ac/2A, 24 V dc/3A, 125 V dc/0.5A
  • Material del envolvente
    Acero inoxidable
  • Tipo de interruptor de límite
    Sensor de proximidad de contacto seco
  • Posición de salida
    Entrada lateral 360° ajustable Sin cubo de conducto
  • Tipo de producto
    Interruptores de proximidad de contacto seco
  • Tipo de detección
    Detección final de precisión
  • Serie
    Carrera para llevar de la serie STG
  • Accionamiento de conmutación
    Objetivo ferroso o magnético
  • Función de conmutación
    Contacto seco
  • Hoja de datos técnicos
  • Opción de cableado
    Miniconector de desconexión rápida 3pin

Descripción general

Descripción del fabricante
7E-23658-DCA INTERRUPTOR DE LÍMITE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"