Motion
707376

DODGE
707376

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada sólido
Artículo MI #05366259
No. Fabricante 707376
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
707376

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada sólido
Artículo MI #05366259
No. Fabricante 707376
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    150 mm
  • Ancho de la base
    560 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    490 mm
  • Diámetro interno
    105 mm
  • Diámetro de orificio compatible
    105 mm
  • En general Altura  
    317 mm
  • En general Longitud  
    103.6 mm
  • En general Ancho  
    560 mm

Detalles

  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    BLO-A

Descripción general

Descripción del fabricante
707376 ALOJAMIENTO BLO 100 A
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good