Motion
2DM2-S
Zócalo neumático serie DF - Material del cuerpo de acero inoxidable, NPTF de 1/4 pulg., rosca macho de 1/4 – 18 , PSI de 500 psi, tamaño del cuerpo de 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #05368649
No. Fabricante 2DM2-S
Precio58.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo neumático serie DF - Material del cuerpo de acero inoxidable, NPTF de 1/4 pulg., rosca macho de 1/4 – 18 , PSI de 500 psi, tamaño del cuerpo de 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #05368649
No. Fabricante 2DM2-S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio58.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Hexagonal
    11/16 pulg.
  • Longitud
    2.34 pulg.
  • Peso
    0.200 lb

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Presión de estallido
    26000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Automático
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. NPTF, rosca macho 1/4 – 18
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF macho
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Especificaciones del material
    Acero inoxidable 303
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLADOR RÁPIDO DE ACERO INOXIDABLE 2DM2-S

También puede gustarle

Los clientes también compraron