Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo12789 pulg.
- Tamaño del puerto del motor1-1/16–12 UNF-2B
- Altura total6.08 pulg.
- Longitud total10.30 pulg.
- Ancho general5.82 pulg.
- Peso70.80 lb
Detalles
- Brida de montaje realPerno 4 estándar; 127.00 [5.000] diám. piloto con 12.2 [0.48] Longitud del piloto y 14.32 [0,564] Orificios DIÁM. en 161.92 [6.375] diám. Círculo de pernos (SAE CC),
- Eje de salida realRecto
- Tipo de puerto realPuertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE
- Caudal continuo151 l/min
- Desplazamiento19.83 pulg.3/r
- Presión intermitente345 bar
- Catálogo del fabricante
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.440 rpm
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- Caudal máximo40 gpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Configuración de puertosPuertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE
- Tipo de selloNinguna
- SerieVIS 40 - Estándar
- Tipo de ejeRecto
Descripción general
- Paquete extremadamente compacto y potente
- Fuerza de accionamiento maximizada en tamaño compacto
- Variedad de características opcionales, que incluyen opción de dos velocidades, paquetes de frenos y soluciones de flujo de caja para ambas aplicaciones de bucle abierto en el extremo de bucle cerrado.