Motion
6308M.C3
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 40 mm de DI, 90 mm de DE, 23 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #05387610
No. Fabricante 6308M.C3
Precio410.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 40 mm de DI, 90 mm de DE, 23 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #05387610
No. Fabricante 6308M.C3
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
Precio410.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6308-M-C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este 6308M.C3 El cojinete de bolas de ranura profunda/radial incluye diámetro de orificio de 40 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 90 mm y ancho de 23 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6308M.C3
  • RPM Máx.
    10800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    45500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    25000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012801074803

Descripción general

Descripción del fabricante
6308-M-C3
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"