Motion
660-11
Guantes resistentes a productos químicos - Tamaño 2X-Large, 11
Artículo MI #05388143
No. Fabricante 660-11
Precio5.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a productos químicos - Tamaño 2X-Large, 11
Artículo MI #05388143
No. Fabricante 660-11
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
Precio5.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    11, 2X-Large

Detalles

  • Material de recubrimiento
    PVC
  • Características y beneficios
    • El recubrimiento de PVC pesado de triple inmersión proporciona una defensa de alta resistencia contra los productos químicos y la abrasión sin sacrificar la destreza • Resistente a aceites, hidrocarburos, vegetales, aceites animales, ácidos, álcalis y productos químicos • Forro de algodón suave que absorbe la transpiración para un uso cómodo y continuo • Acabado flexible con textura rugosa que ofrece un agarre de alto rendimiento y una sensación táctil en entornos grasos y húmedos • Diseño higiénico mejorado que ayuda a evitar olores • El borde extendido protege las muñecas • Imita la curvatura de una mano humana para reducir la fatiga • Sin irritación de la piel • Aplicaciones recomendadas: Agricultura, industria de productos de pesca/marino, industria de maquinaria, industria relacionada con la automoción, industria de la construcción, industria del petróleo/químico y más
  • Material del forro
    Forro de punto de algodón

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES 660-11 PVC 12" FORRADOS
  • El recubrimiento de PVC pesado de triple inmersión proporciona una defensa de alta resistencia contra los productos químicos y la abrasión sin sacrificar la destreza
  • Resistente a aceites, hidrocarburos, vegetales, aceites animales, ácidos, álcalis y productos químicos
  • Forro de algodón suave que absorbe la transpiración para un uso cómodo y continuo
  • El acabado flexible con textura rugosa ofrece un agarre de alto rendimiento y una sensación táctil en entornos grasos y húmedos
  • Diseño higiénico mejorado que ayuda a prevenir los olores
  • El borde extendido protege las muñecas
  • Imita la curvatura de una mano humana para reducir la fatiga
  • Sin irritación de la piel
  • Aplicaciones recomendadas: agricultura, industria de productos de pesca/marino, industria de maquinaria, industria relacionada con la automoción, industria de la construcción, industria del petróleo/químico y más

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron