Motion
97-002-11

ANSELL
97-002-11

Guantes resistentes a los cortes ActivArmr® HVAC - Tamaño 2X-Large, 11, Nivel de corte ANSI A4, Palma y dedos recubiertos de nitrilo
Artículo MI #05388162
No. Fabricante 97-002-11
Precio31.60 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
97-002-11

Guantes resistentes a los cortes ActivArmr® HVAC - Tamaño 2X-Large, 11, Nivel de corte ANSI A4, Palma y dedos recubiertos de nitrilo
Artículo MI #05388162
No. Fabricante 97-002-11

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$31.60/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    11, 2X-Large

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Negro/azul
  • Tipo de manguito
    Velcro®
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de nitrilo
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    3
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    1
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    2
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar/Nylon/Spandex/Acero inoxidable
  • Material
    Nitrilo
  • UPC_NO
    20076490033709

Descripción general

Descripción del fabricante
298132 ACTIVAMR 97002 HVAC TAMAÑO 11, 0
  • Las fibras de acero inoxidable y Kevlar® protegen contra resquebrajaduras, tornillos y chapa metálica
  • El doble de fino que el cuero estándar con seis veces la protección de corte
  • Palma de espuma con inmersión de nitrilo para un agarre que resiste las condiciones húmedas y secas
  • El diseño ergonómico y la construcción transpirable ofrecen una comodidad y destreza superiores
  • Aplicaciones: ajuste de piezas, sistemas, ajuste de sistemas y atornillado, mantenimiento y reparación de equipos, reparación y mantenimiento de equipos, fabricación de piezas metálicas, láminas de vidrio, manipulación de láminas y paneles metálicos, recogida, componentes de sujeción, láminas de procesamiento, bobinas, tubos
  • Fabricante: Ansell

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good