Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro52 mm
- Exterior Diámetro60 mm
- En general Ancho24 mm
- Peso0.18 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica44000 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT526024C3 tiene un diámetro de orificio de 52 mm, un diámetro exterior de 60 mm, un ancho total de 24 mm y un peso de 0.18 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas de engranajes industriales, conjuntos de transmisión automotriz y maquinaria rotativa.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT526024C3
- RPM Máx.9500 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática80800 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación