Motion
D2BM2
Tapón neumático serie DF - Material de cuerpo de acero, 1/4 in BSPT, rosca macho 1/4 – 19 , 500 psi psi, tamaño de cuerpo 1/4 in, sello Buna-N
Artículo MI #05406238
No. Fabricante D2BM2
Precio3.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón neumático serie DF - Material de cuerpo de acero, 1/4 in BSPT, rosca macho 1/4 – 19 , 500 psi psi, tamaño de cuerpo 1/4 in, sello Buna-N
Artículo MI #05406238
No. Fabricante D2BM2
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
Su precio$3.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 19 BSPT
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Hexagonal
    0.56 pulg.
  • Longitud
    1.69 pulg.
  • Peso
    0.050 lb

Detalles

  • Presión real de estallido
    6500 psi con zócalo de acero serie F; 11500 con zócalo de latón serie F; 16000 con zócalo de latón serie D
  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. BSPT, rosca macho 1/4 – 19
  • Tipo de conexión de manguera
    BSPT macho
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
D2BM2 EXTREMO DE MANGUERA HIDRÁULICA

También puede gustarle

Los clientes también compraron