Motion
R412010712

AVENTICS
R412010712

Presostato mecánico - Serie PM1 , 2.9 - 232 psi, conexión de proceso 1/4 Rosca hembra BSPP, conector eléctrico EN 175301-803, forma A, -4 a 176°F
Artículo MI #05412867
No. Fabricante R412010712
Precio189.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R412010712

Presostato mecánico - Serie PM1 , 2.9 - 232 psi, conexión de proceso 1/4 Rosca hembra BSPP, conector eléctrico EN 175301-803, forma A, -4 a 176°F
Artículo MI #05412867
No. Fabricante R412010712
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
Precio189.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Conexión eléctrica
    EN 175301-803, forma A
  • Rango de presión
    2.9 - 232 psi
  • Conexión del proceso
    1/4 Rosca hembra BSPP
  • Tipo de producto
    Interruptores de presión
  • Material del sello
    Caucho de acrilonitrilo butadieno
  • Serie
    PM1
  • Estándares cumplidos
    IP65
  • Tipo de interruptor
    Presostato - Mecánico
  • Rango de temperatura
    -4 a 176 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
R412010712 INTERRUPTOR DE PRESIÓN