Motion
28405 MOLINILLO T27 4-1/2 EN 5/8-11 EXTERNO 1 HP

3M
28405 GRINDER T27 4-1/2 IN 5/8-11 EXTERNAL 1 HP

3M™ Amoladora 28405, T27 4-1/2 en 5/8-11 Externa 1 hp, 1 por caja
Artículo MI #05412914
No. Fabricante 28405 GRINDER T27 4-1/2 IN 5/8-11 EXTERNAL 1 HP
Precio1,148.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
28405 GRINDER T27 4-1/2 IN 5/8-11 EXTERNAL 1 HP

3M™ Amoladora 28405, T27 4-1/2 en 5/8-11 Externa 1 hp, 1 por caja
Artículo MI #05412914
No. Fabricante 28405 GRINDER T27 4-1/2 IN 5/8-11 EXTERNAL 1 HP
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
Precio1,148.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.63 pulg.
  • Longitud total
    12.5 pulg.
  • Ancho general
    7.44 pulg.
  • Peso
    4.34 lb

Detalles

  • Número de stock del fabricante
    60440237109
  • Número de Upc del fabricante
    00051141284057
  • Tipos de productos
    Amoladora en ángulo recto
  • UPC_NO
    00051141284057

Descripción general

Descripción del fabricante
28405 GRINDADOR T27 4-1/2
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M™ El material de agarre ayuda a reducir la vibración y mejora la comodidad del operador
  • La protección de acero puede reposicionarse para una mejor visibilidad
  • El mango lateral se puede retirar o cambiar de posición para adaptarse al uso con la mano derecha o izquierda
  • Los sistemas de escape alejan el aire de escape de la pieza de trabajo y del operador para reducir la contaminación de la superficie y optimizar la comodidad y la seguridad del operador
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
Los clientes también compraron