Motion
28349 RUEDA EXPANSORA RANURADA DE GOMA 3.4" X 3" 5/8" ORIFICIO DE EJE

3M
28349 RUBBER SLOTTED EXPANDER WHEEL 3.4" X 3" 5/8" ARBOR HOLE

3M™ Rueda expansora ranurada de goma 28349, 3-2/5 pulg. x 3 pulg. 5/8 pulg. Orificio de eje, 1 por caja
Artículo MI #05412944
No. Fabricante 28349 RUBBER SLOTTED EXPANDER WHEEL 3.4" X 3" 5/8" ARBOR HOLE
Precio213.22 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
28349 RUBBER SLOTTED EXPANDER WHEEL 3.4" X 3" 5/8" ARBOR HOLE

3M™ Rueda expansora ranurada de goma 28349, 3-2/5 pulg. x 3 pulg. 5/8 pulg. Orificio de eje, 1 por caja
Artículo MI #05412944
No. Fabricante 28349 RUBBER SLOTTED EXPANDER WHEEL 3.4" X 3" 5/8" ARBOR HOLE
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
Precio213.22 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    3.4 pulg.
  • Altura total
    4.6 pulg.
  • Longitud total
    6.3 pulg.
  • Ancho general
    6.3 pulg.
  • Peso
    1.357 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Número de stock del fabricante
    60440238677
  • Número de Upc del fabricante
    00051141283494
  • UPC_NO
    00051141283494

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA EXPANSORA RANURADA DE GOMA 28349
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Utilice el kit de adaptador de rueda 3M™ para montar en la lijadora en línea 3M™ o la herramienta de acabado y ajuste 3M™
  • Caucho suave de 25 Durómetros que ayuda a crear un acabado fino
  • Los bordes radiados reducen las líneas de transición
  • Utiliza fuerza centrífuga para agarrar la correa abrasiva
  • Rendimiento más consistente que las ruedas neumáticas