Motion
KRV 32 PPA

SKF
KRV 32 PPA

Cabezal hexagonal seguidor de leva coronado - Serie KRV, 32 de diámetro del rodillo, 14 mm de ancho del rodillo, 12 mm de diámetro del pasador, sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #05418008
No. Fabricante KRV 32 PPA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KRV 32 PPA

Cabezal hexagonal seguidor de leva coronado - Serie KRV, 32 de diámetro del rodillo, 14 mm de ancho del rodillo, 12 mm de diámetro del pasador, sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #05418008
No. Fabricante KRV 32 PPA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    4 mm
  • Longitud total
    40 mm
  • Rodillo Diámetro  
    32
  • Rodillo Ancho  
    14 mm
  • Poste Diámetro  
    12 mm
  • Tamaño de la rosca
    M12 x 1.5

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Cabeza, extremo del poste
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571588056
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +280 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9.35 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    15.3 kN
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    KRV
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 18.1, ISO 7063
  • UPC_NO
    7316571588056

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE LEVA SELLADO KRV 32 PPA
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good