Motion
AM550C-10BD
SEPARADOR DE niebla
Artículo MI #05418283
No. Fabricante AM550C-10BD
Precio233.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SEPARADOR DE niebla
Artículo MI #05418283
No. Fabricante AM550C-10BD
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
Precio233.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    259 pulg.
  • Longitud total
    122 pulg.
  • Ancho general
    122 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1 BSPT
  • Peso
    2.1 kg

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Clasificación del filtro
    0.3 μm
  • Caudal
    130.66 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.05 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De +5 a +60 °C
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Presión de prueba
    Máximo de +1.5 MPa
  • Serie
    AM

Descripción general

Descripción del fabricante
AM550C-10BD SEPARADOR DE niebla
  • Separador de neblina, posible conexión modular
  • Filtración de polvo, separación de niebla de aceite
  • Clasificación nominal de filtración: 0.3µm
  • Eficiencia de filtración: 99.9 %

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"