Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor12x15 oz
- Grado ISON/C
- Peso1.275 lb
Detalles
- AplicaciónLubricante penetrante y ligero, desplazador de humedad y anticorrosivo a corto plazo que afloja las piezas congeladas por óxido y proporciona una película protectora para evitar una mayor oxidación.
- CertificaciónNinguna
- ColorÁmbar
- ComposiciónDisolvente de hidrocarburos
- Tipo de contenedorEl aerosol puede
- Grado alimentarioH2
- Número de catálogo del fabricante31501
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Zep Ventas y servicio
- Declaración de la Propuesta 65Este producto puede exponerle a sustancias químicas como cumeno, etilbenceno, benceno, naftaleno, que el estado de California sabe que causan cáncer, y tolueno, benceno, que el estado de California sabe que causan defectos congénitos u otros daños reproductivos.
- RegulacionesNo se puede vender en CA debido a registros CARB-VOC
- EstiloPenetrante/lubricante
Descripción general
- Penetra rápidamente en el óxido y la corrosión. Afloja el óxido, las tuercas congeladas, los pernos y los tornillos, así como otras piezas congeladas de óxido; proporciona lubricación para facilitar la extracción; excelente lubricación ligera de engranajes, cadenas, deslizadores y otras piezas deslizantes o giratorias; penetra y desplaza la humedad y la condensación