Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cartucho10.00 pulg.
Detalles
- Tipo de cartuchoPlegado - Enjaulado
- Material central del núcleoPolipropileno
- Diferencial de presión de cambio35 psid
- Descripción Palabra claveMedios filtrantes de polipropileno
- Presión diferencial60 psid
- Material de la tapa del extremoPolipropileno
- Estilo de tapa de extremoJunta plana DOE
- Material de membrana de medios filtrantesPolipropileno
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima176 °F
- Clasificación de micras5.00 μm
- Material de la junta tóricaSilicona
- Material de compensación del soporte exteriorPolipropileno
- RetenciónAbsoluto
- Material de medios de soportePolipropileno
- Aplicaciones típicasAgua desionizada, productos químicos finos, alimentos y bebidas, productos químicos de revestimiento, agua de proceso, prelimpieza de O.R., aguas residuales