Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor254T
- Longitud total de la dimensión C23.52 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Peso253 lb
Details
- Descripción Palabra clave15 CV
- Tipo de envolventeEPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa35.00 / 17.50 A
- Eficiencia a plena carga91.70 %
- Grupo y claseClase I - Grupo C y D, Clase II - Grupo F y G
- Clasificación IP54
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso intensivo
- Caballos de fuerza del motor15 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Rpm síncrono3600 rpm
- Código de temperaturaT3B
Descripción general
Descripción del fabricante
15HP 3600RPM E502 EPFC 230/460V 254T 3PH
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad