Motion
8353G041VAC120/60,110/50D

ASCO
8353G041VAC120/60,110/50D

Válvula colectora de polvo - 2-Position, normalmente cerrada, solenoide de acción directa, estilo 1 NPTroscado, coeficiente de flujo 20 Cv, 110 V CA, 120 V CA
Artículo MI #05445316
No. Fabricante 8353G041VAC120/60,110/50D
Precio405.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
8353G041VAC120/60,110/50D

Válvula colectora de polvo - 2-Position, normalmente cerrada, solenoide de acción directa, estilo 1 NPTroscado, coeficiente de flujo 20 Cv, 110 V CA, 120 V CA
Artículo MI #05445316
No. Fabricante 8353G041VAC120/60,110/50D
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
Precio405.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    1.125 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1 NPT
  • Peso
    1.77 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de acción directa
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    20 Cv
  • Número de solenoides
    1
  • Rango de presión de funcionamiento
    0 a 125 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +185 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase F
  • Consumo de energía del solenoide
    6.1 W
  • Rosca estándar
    NPT
  • Funcionalidad de la válvula
    2-Position normalmente cerradas

Descripción general

Descripción del fabricante
8353G041VAC120/60,110/50D
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good