Motion
EF8262H019AC120/60D

ASCO
EF8262H019AC120/60D

Válvula de solenoide - hembra, 120 V CA, 2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
Artículo MI #05445338
No. Fabricante EF8262H019AC120/60D
Precio200.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
EF8262H019AC120/60D

Válvula de solenoide - hembra, 120 V CA, 2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
Artículo MI #05445338
No. Fabricante EF8262H019AC120/60D
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
Precio200.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    3/64 pulg.
  • Altura total
    1.56 pulg.
  • Longitud total
    2.96 pulg.
  • Ancho general
    1.69 pulg.
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 ANPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de acción directa
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de fluido compatible
    Aire, gas inerte, aceite ligero, agua
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.06 Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +750 psi
  • Número de solenoides
    1
  • Rango de presión de funcionamiento
    0 a +750 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +180 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase F
  • Consumo de energía del solenoide
    6.1 W
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    120 V CA
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, FM, UL
  • Funcionalidad de la válvula
    2-Way, 2-Position, normalmente cerrada

Descripción general

Descripción del fabricante
EF8262H019 120/60