Motion
18290
Fresa de mango de bola M.A. Ford® - Serie 179L , Material de carburo, Mill de 3 mm de diámetro, Longitud de corte de 4.5 mm, Mango de 6 mm de diámetro, Longitud total de 75 mm
Artículo MI #05473996
No. Fabricante 18290
Precio90.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de bola M.A. Ford® - Serie 179L , Material de carburo, Mill de 3 mm de diámetro, Longitud de corte de 4.5 mm, Mango de 6 mm de diámetro, Longitud total de 75 mm
Artículo MI #05473996
No. Fabricante 18290
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
Su precio$90.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    35°-38 °
  • Longitud de Corte  
    4.5 mm
  • Fresadora Diámetro  
    3 mm
  • Diámetro del cuello
    0.1140 pulg., 2.90 mm
  • Longitud total
    75 mm
  • Mango Diámetro  
    6 mm

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Dirección de corte
    RH
  • Recubrimiento de acabado
    ALtima®
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    179L
  • Tipo de mango
    Recto
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Extremo esférico
    Esférico
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
    Sí
  • Índice variable
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
18290 3MM TUFF CUT XR 4 FL EM
  • 4 punta esférica acanalada
  • Hélice variable 35°/38°
  • Con cuello
  • El paso variable reduce los armónicos de corte y la vibración
  • Recubrimiento ALtima® para una alta resistencia al calor en una amplia gama de materiales