Motion
LM-EBT-6-11
Boom económico estilo telescópico - Serie LM, Material de acero, Centros de bolsillo de horquilla de 11 in, Longitud extendida general de 153-1/2 in, Capacidad uniforme de 6000 lb
Artículo MI #05479861
No. Fabricante LM-EBT-6-11
Precio2,859.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Boom económico estilo telescópico - Serie LM, Material de acero, Centros de bolsillo de horquilla de 11 in, Longitud extendida general de 153-1/2 in, Capacidad uniforme de 6000 lb
Artículo MI #05479861
No. Fabricante LM-EBT-6-11
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
Precio2,859.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    13-7/8 pulg.
  • Longitud extendida general
    153-1/2 pulg.
  • Peso
    439.00 lb

Detalles

  • Centros de bolsillo de horquilla
    11 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    691215027366
  • Material
    Acero
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Serie
    LM
  • Capacidad uniforme
    6000 lb
  • UPC_NO
    691215027366

Descripción general

Descripción del fabricante
LM-EBT-6-11 TELESCÓPICA ECONÓMICA
  • Cada pluma Lift Master incorpora características únicas de rendimiento, comodidad y seguridad.
  • Fabricado con acero estructural con soldadura para cumplir con AWS, crea un brazo resistente y duradero que proporcionará un servicio a largo plazo.
  • Las unidades telescópicas vienen con un tornillo de bloqueo infinitamente ajustable (excepto los brazos orbitales que cuentan con un retén de bloqueo).
  • Las cavidades de horquilla para los modelos de capacidad de 3,000 y 4,000 libras miden 7-1/2" de ancho x 2-1/2" de alto utilizable.
  • Los bolsillos de horquilla utilizables son de 7-1/4" de ancho x 2-1/4" de alto para modelos de capacidad uniforme de 6,000 y 8,000 libras.
  • Un sistema de retención de seguridad de 36" asegura el brazo al montacargas para un funcionamiento seguro.
  • Cada unidad incluye dos ganchos de elevación.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo